岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の キッチン・調理用品
岡部洋食器製作所の 串・ハケ
岡部洋食器製作所の ハケ
たっぷり塗れる たれ塗り名人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17506469
品番
NH-52I
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。
用途
塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。
刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。
刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。
柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。
飲食店、製菓店、製パン店などに。
材質
刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66
色
アイボリー
サイズ
M
質量(g)
30
温度(℃)
耐熱温/200、耐冷温/ー20
サイズ(mm)
幅34×長さ194
注意
※・鍋やフライパンに入れたまま過熱しないでください。
※・刷毛を立てたまま放置すると曲がり癖がつく恐れがあります。