シーモス
ワイドターナー ザ・たまご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
17506548
品番
WT-115
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。
くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。
柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途
お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質
ナイロン
質量(g)
約41
温度(℃)
耐熱温/180、耐冷温/ー20
サイズ(mm)
W115×D240