オダジマ
オダジマの キッチン・調理用品
オダジマの オイルポット・天ぷら網
オダジマの オイルポット
そそぎ口きれい!活性炭付オイルポット 0.8L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17506591
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。
用途
カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。
材質
本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス
容量(mL)
800
質量(g)
360
メッシュ
40
サイズ(mm)
200×145×高さ135