2WAYピックアップツール LEDライト付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17506749 品番MT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。

用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。 材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム 全長(mm)615 質量(kg)120 照度(Lux)50〜60 LED寿命(時間)約40000 吸着力(kg)約0.9
注意
※電池は別売です。ボタン電池LR44x3個を使用します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
狭いところにビスが落ちてしまったとき
有限会社KSE 様

大変重宝でした。挟めて、磁石も付いていて便利。LEDは壊れやすい。1回使ったら点かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする