ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17506855 品番HMF-051(2)逆回転
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。
各タイプ共、取り付けビス付き
車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。
測定距離は見やすい数字表示です。

仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm〜1km 車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1 車輪幅(mm)26 誤差計器上:0.24%以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする