キングスター ミシン刺しゅう糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 番手60 長さ(m)3000 色番1 注文コード17506868 品番4721-75/2-No.60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は番手・長さ・色番など1840種類から選べます 他の種類を見る

刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。
このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。

長さ(m)3000 針規格9〜11 色番1 用途ミシン刺しゅう 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)38 構成83dtex 1×2 番手60 繊度(dtex)170 伸長力(N)[gf]5.8[590]
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※金銀糸・アルミカラー糸は、漂白剤のご使用は避けてください。ゴム製品、ウレタン製品、皮革等の硫化物に近づけないでください。酸化して黒ずみの原因になります。干す際は、日光・蛍光灯の長時間直射はさけ陰干しにしてください。直接肌に触れる箇所へのご使用は避けてください。新生児、乳児、幼児(0〜36か月)用品には使用しないでください。
※金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類IIを取得しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17510982
2019-01-19
用途:
ネーム刺繍
卸売・小売業

発色がとてもよいので使いやす、耐久力もあり重宝しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする