代表画像1

CCG1R5-12-15SF 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ 17507065 CCG1R5-12-15SF 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ 17507065

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17507065 品番 CCG1R5-12-15SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)

安全規格
(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
仕様効率(%)79 形状取付:基板 質量(g)3 端子形状DIP 耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min. 出力電圧(V)14.25〜16.5 定格入力電圧(V)DC:5/12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4 絶縁方式絶縁 最大出力電力(W)1.5 定格出力電圧(V)(DC)15 入力電圧範囲(V)4.5〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜100 リップルノイズ最大:200mV 最大出力電流(A)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする