紙やすり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード17507449 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空研ぎ用(水研ぎは不可)
木工、日曜大工、ホビー等に

用途家具や木工の塗装前研磨(#120〜240) 材質砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー 寸法(mm)230×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする