TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 一般・作業マスク
TAKAGI(高儀)の 汎用マスク
TAKAGI(高儀)の プリーツ型 汎用マスク
防臭フェイスマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
17507695
品番
BFM-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1枚ずつ袋入りで衛生的
活性炭フィルター:匂いを低減!
静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
用途
防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に
材質
不織布
質量(g)
4