くっつき、喰い付くビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード17507835 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。
ビスキャッチ:
丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能
段付きビットOK、6.35mm六角軸にも
瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に
中心穴に金属が入るとマグネットが吸着
手動ドライバーにも使用可能

用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1 軸径(Φmm)丸軸Φ3〜7・六角軸6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする