曜日別特売
NR-03 クリアードライ ダイゾーニチモリ 17507957

クリアードライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(247mL)注文コード17507957品番NR-03
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー
半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない
樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。
フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。
速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。

用途
樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。
容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする