OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 釘
OHSATO(大里)の バラ釘
OHSATO(大里)の スクリュー釘・リング釘
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(110本)
注文コード
17508061
品番
#13x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途
内装下地材や一般木材に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
品番
HP1228
頭部
平頭
胴部
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※釘をご使用の際は、保護めがねをご使用ください。