OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
OHSATO(大里)の 吊具
OHSATO(大里)の ボルト・スクリュー
ヒートン (真鍮)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30本)
品番
大里:559-409
注文コード
17508228
品番
#4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
真鍮
品番
大里:559-409
種類
ヒートン
線径(Φmm)
2.2
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。