ビジネスリュック パソコン PC バッグ 15 16インチ 2WAY

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17508605 品番case-16-univ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

PCリュック特徴
軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!
大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!
PC収納スペースは衝撃を吸収し大切なPCを守ります。
シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。
バッグを開けずにスマホの充電が出来るUSBポート付きです。
サイズ(長さ×幅×奥行):約42cm×30cm×12cm
重さ:約750g
色:ブラック
※お使いの機器と当ケースのサイズをご確認の上お買い求めください。

材質防水皮膜 ブラック 質量(g)約750 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約30×42×12 無地 特性2WAY、A4サイズ収納可
注意
※ご購入前の注意点
※機器本体は付属しておりません。
※特殊な形状のPC、タブレットは収納できない場合があります。ケース内寸をご確認ください。
※2in1タイプの機種の場合、キーボードを装着した状態での収納は難しい場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になりますので、そのままご使用をお願い致します。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする