USB充電ステーション 10ポート300W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17508657 品番RS-USBCS10-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電

用途
スマホやタブレットを10台まとめて急速充電
3つの特長で日々の充電を効率化
「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート
最大30Wでタブレット10台を同時に充電
急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応
11枚の仕切板でコンパクトに収納
冷却ファン、通気口を搭載
電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3300 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする