テープシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード17509890 品番20-E101315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。

用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 テープ幅(mm)13 基材フッ素樹脂 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)(-100〜+260)0.1tx13wx15M
注意
※引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする