エフクリーン 自然光ナシジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17509917 品番 B11SDCT
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

夏場は高散乱光で冬の結露時は透明になるナシジフィルムです。
○ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。
○ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。
○結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。
【特徴】
乾燥時は散乱光で骨材影が減少します。
結露時はクリアタイプと変わらない透明性を実現します。

用途フィルム 厚さ(mm)0.1 ナシジ 長さ(m)50 規格約45% 幅(cm)110
関連資料:(3.67MB)
注意
※エフクリーンは難燃性で、安全無害なフィルムですが、加熱するとフッ化水素ガス等有害な分解ガスが発生しますので、絶対に火の中に投入しないでください。
※展張時の端切れ及び使用済エフクリーンは、全量回収を基本にしています。エフクリーンのみを専用回収袋に入れ、所定の手順に従って送付してください。
※カタログの耐用年数は目安であり保証期間ではありません。
※カタログに掲載のデータはすべて代表値であり保証値ではありません。
※エフクリーンは強度・耐候性のあるフィルムですが、取付け部材の経年疲労や強風等が原因で、ハウスに被害が発生するケースがあります。フィルムの留め部材(アルミ押え材、垂木、各取付ビス等)は、施工業者様に相談のうえご使用ください。また、部材のさびや取付けビス等の緩みが無いか等、定期的にご確認をお願いします。
※ハウス内環境やフィルムの機能性向上の為に、遮光剤や遮熱剤、散乱光剤等を塗布されるケースがありますが、エフクリーンにダメージを与えないか事前に塗布剤を販売される販売店やメーカーに確認の上ご使用ください。メーカーではフィルムへの影響の有無は判断し兼ねますのでご了承ください。
※白色ペンキ等酸化チタンを含むものは強い光触媒作用があり、エフクリーンはこの化学反応に対し他のフィルムよりも強いものの、劣化が促進されることがありますので、フィルムが触れないように注意してください。
※フィルムに溜まった雨水に太陽光があたるとレンズ現象により内部資材が熱で溶けたり、発火したりする恐れがありますので、特に天窓部分等に雨水が溜まらないように注意してください。
※エフクリーンは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする