ベースカーテン用LED照明具

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17510215 品番BC-LE-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

卓上用組立式暗室向けのLED照明です。
Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。
発行面を可動させ照射角の調整が可能です。

電源スイッチ式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)500 電源コード(m)付属品1.4 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内使用のみ(屋外使用禁止)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする