CDQSB25-30+10DCM-A93S-XC10 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30〜) SMC 17514052

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 注文コード17514052 品番CDQSB25-30+10DCM-A93S-XC10
参考基準価格(税別)¥21,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・ストロークS2・作動方式など252種類から選べます 他の種類を見る

全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)30 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 ストローク長さの許容差0〜+1.0 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする