CDQSB25-30D-A90LS 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30〜) SMC 17514217

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式複動式 注文コード17514217 品番CDQSB25-30D-A90LS
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はストローク・ストロークS2・作動方式など252種類から選べます 他の種類を見る

全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動式 取付通し穴・両端タップ共通(標準) リード線取出方法グロメット 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100以下 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.09 リード線(m)3 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 配線(出力)オートスイッチ:2線 ストローク長さの許容差0〜+1.0 表示灯オートスイッチ:無 適合負荷IC回路 リレー、PLC オートスイッチ個数1個付 オートスイッチ品番A90 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする