チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動式
取付通し穴・両端タップ共通(標準)
リード線取出方法グロメット
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100以下
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.09
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
配線(出力)オートスイッチ:2線
ストローク長さの許容差0〜+1.0
表示灯オートスイッチ:無
適合負荷IC回路 リレー、PLC
オートスイッチ個数1個付
オートスイッチ品番A90V
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ