※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275 90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275 90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275 90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275 90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275 90792AE37300 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521275

RY1001 バイク用2Wayジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ブラック 注文コード17521275 品番90792AE37300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードな3シーズンライディングジャケット
着脱可能な袖パーツを装備し、春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。
標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。
ボディ面は風を通さない為、走行中の疲労を軽減。
脇部からボディ内に風が入り、背中のベンチレーションから抜ける事で快適性を向上させています。
胸のYAMAHAロゴには、メタリック立体ロゴを初採用し、シンプルで落ち着きながらも上質感のあるデザインを実現しました。
抗菌防臭機能付き。

材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維) ブラック サイズ3L 寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400 胸廻(cm)124 着丈(cm)75 裾廻り(cm)120 裄丈(cm)95 材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工 材質(表地)CORDURA Dobby(ナイロン100%)/ハードメッシュ(ポリエステル100%)
注意
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする