曜日別特売
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379
90792AE40L00 RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギア 17521379

RY1001 バイク用2Wayジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ブラック/ホワイト(腕部分が白)
内容量1着注文コード17521379品番90792AE40L00
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードな3シーズンライディングジャケット
着脱可能な袖パーツを装備し、春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。
標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®;製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。
ボディ面は風を通さない為、走行中の疲労を軽減。
脇部からボディ内に風が入り、背中のベンチレーションから抜ける事で快適性を向上させています。
胸のYAMAHAロゴには、メタリック立体ロゴを初採用し、シンプルで落ち着きながらも上質感のあるデザインを実現しました。
抗菌防臭機能付き。

材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維)ブラック/ホワイト(腕部分が白)サイズL寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400胸廻(cm)116着丈(cm)71裾廻り(cm)112裄丈(cm)90材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工材質(表地)CORDURA Dobby(ナイロン100%)/ハードメッシュ(ポリエステル100%)
注意
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする