90792AE42M00 RY1002 バイク用メッシュジャケット ワイズギア 17521449 90792AE42M00 RY1002 バイク用メッシュジャケット ワイズギア 17521449 90792AE42M00 RY1002 バイク用メッシュジャケット ワイズギア 17521449 90792AE42M00 RY1002 バイク用メッシュジャケット ワイズギア 17521449 90792AE42M00 RY1002 バイク用メッシュジャケット ワイズギア 17521449

RY1002 バイク用メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17521449 品番 90792AE42M00
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードなライディングジャケット
標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。
豊富なカラーバリエーションは車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択いただくことが可能です。
裏地には抗菌防臭加工を施し、夏のツーリングをより快適にします。

材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維) ブルー サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400 胸廻(cm)112 着丈(cm)69 裾廻り(cm)108 裄丈(cm)87.5 材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工 材質(表地)ハードメッシュ(ポリエステル100%)
注意
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする