テールライトマウント パウダーブラック MEL022

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17522140 品番MEL022
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL022
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:パウダーブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用
関連商品:品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021

付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース 適合関連商品品番:MEL021,MEL002,MEL008,MEL002,PTS012,MTE151,MTE178,DDM021 材質アルミ パウダーブラック 備考配線は本体底から取り出し可能、丸型テールライト専用 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする