商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17522298品番MTE043B
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE043B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:LUCAS
サイズ:縦48mm×横110mm
内容量[数量]:1個
付属品:ラバーベース
備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.5W、ブレーキランプ消費電力1.2W、ネジ間隔86mm
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:TTK006,TTK011,DDM021,XNM002B