商品レビューを投稿する
内容量1個
自重(g)200
ギア比5.8
糸巻き量(号-m)【PE】1-400 / 1.5-270 / 2-200【フロロ】2.5-160 / 3-130 / 4-100【ナイロン】2.5-180 / 3-150 / 4-100
注文コード17523409
品番C3000HG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など6種類から選べます
他の種類を見る
SENSITIVITY & POWER AS ONE
カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。