25 ツインパワーXD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)200 ギア比6.4 糸巻き量(号-m)【PE】1-400 / 1.5-270 / 2-200【フロロ】2.5-160 / 3-130 / 4-100【ナイロン】2.5-180 / 3-150 / 4-100 注文コード17523418 品番C3000XG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

SENSITIVITY & POWER AS ONE
カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。

ベアリング【BB】10【ローラ―】1 自重(g)200 ギア比6.4 糸巻き量(号-m)【PE】1-400 / 1.5-270 / 2-200【フロロ】2.5-160 / 3-130 / 4-100【ナイロン】2.5-180 / 3-150 / 4-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 ドラグ力(Kg)【実用】3.5【最大】9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする