25 ツインパワーXD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)245 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)【PE】1.5-400 / 2-300 / 3-200【フロロ】4-170 / 5-135 / 6-115【ナイロン】4-190 / 5-150 / 6-125 注文コード17523461 品番C5000XG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は自重・ギア比・糸巻き量など6種類から選べます 他の種類を見る

SENSITIVITY & POWER AS ONE
カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。

ベアリング【BB】10【ローラ―】1 自重(g)245 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)【PE】1.5-400 / 2-300 / 3-200【フロロ】4-170 / 5-135 / 6-115【ナイロン】4-190 / 5-150 / 6-125 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.35-175 / 0.40-120 ドラグ力(Kg)【実用】6【最大】11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする