防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付方式四隅穴 幅(mm)300 注文コード17523601 品番CPS-H10_300×450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は取付方式・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途壁やシャッターへの落書き防止に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)300 厚さ(mm)1 高さ(mm)450 取付方式四隅穴 表示内容落書き禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする