パッケージ画像

LEW127 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA 17524477 LEW127 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA 17524477

超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)1500 注文コード17524477 品番LEW127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は明るさなど3種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度LED6600Kバックランプ。
バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。
全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。
定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。
極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。
★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。

用途バックランプ 規格T16 電圧(V)12 消費電力(W)15 色温度(K)6600 保証期間2 入数(個)1 明るさ(Lm)1500
注意
※ステルスレンズはLEW126のみ。
※本製品は12V車専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする