パッケージ画像

LER141 ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 17524495 LER141 ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 17524495

ウェルカムアクション機能付きルームランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 17524495 品番 LER141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!
キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!
(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)
純正バルブに比べ明るさ約2〜2.4倍。
極性フリー回路内蔵で取付簡単。

用途ルームランプ 規格T10 電圧(V)12 消費電力(W)2.2 色温度(K)BLUE+6600 保証期間2 入数(個)2 明るさ(Lm)100
注意
※本製品は12V車専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする