メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS004B
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:M10ボルト固定ヘッドライト用
関連商品:品番:PTS003B,PTS005B-R,PTS005B-L,XNM002B