ミラーレスキット MMU580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17525518 品番MMU580
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU580
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:ステンレスボルト
製法:高圧ダイキャスト
関連商品:品番:MMU536,MRR001,MRR004,MMU569,MMU068,MTE040,MTE141,MMU653

付属品ステンレスボルト 適合関連商品品番:MMU536,MRR001,MRR004,MMU569,MMU068,MTE040,MTE141,MMU653 材質アルミ ブラック 製法高圧ダイキャスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする