曜日別特売
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649

KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649
KNS002 ラジエターガード ユニオンジャック KNS002 モートーン 17525649

ラジエターガード ユニオンジャック KNS002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17525649品番KNS002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

贅沢な2層構造をしたユニオンジャック ラジエターガード。
さりげないワンポイントを演出しつつ車体を砂・泥・小石から守ります。
前面と背面は異なる素材・仕上げを採用し、奥行のあるデザインにこだわりました。こちらはボバー・スピードマスター専用のワイドバージョン。
<u>前面ユニオンジャック・外枠</u>
マットブラックアルマイト仕上げ A6061アルミ削り出し製
<u>背面グリル</u>
粉体塗装仕上げ レーザー切断ステンレス製

付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレスブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断サイズ(mm)縦290×横192主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする