※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4203-#60 ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品] 17526942 4203-#60 ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品] 17526942

ポリエステル キングフィットミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 番手60 長さ(m)3000 色番401 注文コード17526942 品番4203-#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は番手・長さ・色番など1655種類から選べます 他の種類を見る

縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。
フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。
新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。

長さ(m)3000 色番401 伸度(%)18 針規格9〜11 構成78dtex 1×2 用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン) 材質ポリエステル 方向左ねじり 番手60 繊度(dtex)170 伸長力(N)[gf]7.8[800]
関連資料:糸見本帳
注意
※ミシン糸の平滑剤は使用生地や使い方によってにじみ出しが発生する場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17527073
2018-12-17
用途:
ミシン使用時
サービス業

キング フィットミシン糸の#100は、販売しているお店が少なく、こちらで購入できて助かりました。#100は糸が細いので、薄い生地に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする