消臭便座シート3色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 17527347 品番 KZ-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

便座に簡単取り付け・取り外しができる貼るタイプの便座カバー。洗い替えに便利な3色組。便座の内側までカバーする切り込み付きです。便座に置くだけで簡単に吸着し、便座を立てても落ちません。裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。ハサミで手軽にカットできます。洗濯機でお洗濯できます(※ネット使用)。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

用途トイレ 便座シート ベンザカバー 材質【表面】ポリエステル100%、【裏面】アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)3 ベージュ/アイボリー/グレー 寸法(幅W×長さL)(cm)10.5×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする