AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426

AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426
AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426
AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426
AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426
AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426
AR20B-100CM-PC バイクラダーレール バイク アルミブリッジ Ruedamann 17527426

バイクラダーレール バイク アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード17527426品番AR20B-100CM-PC
参考基準価格(税別)¥7,599販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。

用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)21.5耐荷重(kg)300長さ(cm)100高さ(cm)最大使用:28.5、4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする