YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YR3003 ファクトリーTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17533279
品番
90792Y176K00
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用した レーシングTシャツ
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
サイズ
KIDS120
胸廻(cm)
80
着丈(cm)
49
裾廻り(cm)
78
裄丈(cm)
34
素材
シャダン(ポリエステル100%)
注意
※一部ロゴが異なります。