※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y176W00 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533297 90792Y176W00 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533297 90792Y176W00 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533297

YR3003 ファクトリーTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533297 品番 90792Y176W00
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用した レーシングTシャツ
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズS 胸廻(cm)106 着丈(cm)68 裾廻り(cm)102 裄丈(cm)42 素材シャダン(ポリエステル100%)
注意
※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする