YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーグッズオプション
YAMAHA(ヤマハ)の 雑貨類
YR5009 パラソル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17533480
品番
90792Y185000
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたピックバラソル
強度と軽量化を実現したパラソル。
昇華転写プリントを採用し、印刷耐久性も抜群。
レースシーンを演出します。
購入先・在庫確認
素材
<表地>
ポリエステル100%
全長(mm)
全閉時:約990
直径(mm)
全開時:約1350