YR8001 メカニックスーツロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533498 品番 90792Y187W00
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。

サイズS 股下(cm)67 ウエスト(cm)100 胸廻(cm)110 着丈(cm)50 股上(cm)29 裾幅(cm)19.5 素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工 ウエスト上がり(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする