※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR8002 メカニックスーツショートスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533611 品番 90792Y188300
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

帯電防止加工を施した高機能な半袖メカニックスーツ
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な半袖モデルです。

サイズ3L 股下(cm)75 ウエスト(cm)120 胸廻(cm)130 着丈(cm)58 股上(cm)33 裾幅(cm)21.5 素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工 ウエスト上がり(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする