SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17533778
品番
TO-195
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合
オーバーフロー:G1-1/4
材質
ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
封水:50以上
接続
G1-1/2
サイズ(mm)
Φ186×H258.6
関連資料:
寸法図(0.07MB)