LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引戸用ドアクローザー
室内折戸用ソフトクローズヒンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17533805
品番
HG-JC70-BL
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質
ポリアミド(PA)
質量(kg)
扉:15以下
色
ブラック
質量(g)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(cm)
W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)
450以下
扉高さ(mm)
2700以下
注意
※扉の閉じ速度は、 ヒンジを扉から取り外した状態で調整してください。
※上吊式折戸での使用を推奨しております。ピボット式折戸にご使用の際は、お客様で検証の上、ご検討ください。