HRB-AG-R38-SM ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533918 HRB-AG-R38-SM ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533918 HRB-AG-R38-SM ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533918

ステンレス 手すり用ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ径(Φmm)適応手すり:38 注文コード17533918 品番HRB-AG-R38-SM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はパイプ径など6種類から選べます 他の種類を見る

丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。
手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。
手すりの高さを±5mmで調整することができます。

材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)70 パイプ径(Φmm)適応手すり:38 耐荷重N(kgf)122 耐荷重(N)1200 適合ガラス厚(mm)8〜26 本体寸法(cm)W38×H8.7×D7.3
注意
※金物取付ピッチは900mm以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする