曜日別特売
HPD05500-H オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具 17543438

オイルホール付ハイパーバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径6外径5.5注文コード17543438品番HPD05500-H
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。

用途用途材質超硬K種AH10全長100刃長55先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径5.5外径公差0/+0.005シャンク径6
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする