業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)220 注文コード17543618 品番JCMF-1260T-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。

容量(L)220 電源単相100V(50/60Hz) 消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470 内装ステンレス仕様 質量(kg)73 寸法(mm)1200×600×800
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17543618 JCMF-1260T-I 75270677 JCMF-1260T-IN 業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム 業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする