※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4833-#50 ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品] 17543645 4833-#50 ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品] 17543645

ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17543645 品番 4833-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。
綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。

長さ(m)3000 色番401 伸度(%)17 針規格14〜16 構成50s 1×3 用途各種ステッチ 材質ポリエステル 方向左ねじり 番手50 繊度(dtex)360 伸長力(N)[gf]13.0[1325]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17545325
2020-11-20
用途:
縫製
サービス業

今まで20番糸はテトロンでしたが艶のない物がほしく。サルプル帳があれば一番ですが艶がないぶん画像の色に近いのと、他の番手より色数が少ないので同色系で迷うことが少なかった点は助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17545858
2021-02-07
用途:
デニム生地でのお洋服、小物作成
卸売・小売業

通常のミシン糸だとあっという間終わってしまうので
こういった巻きのものがお安く手に入れられて助かりました。
これで気兼ねなく縫うことができます。
使い終わったらまたリピートしたいと思います。

対象商品:
17545273
2020-06-12
用途:
縫製
製造業

糸が強く品質も安定しているため、縫製・絞りなど生地に使用するにはとても良いです。

対象商品:
17545063
2018-05-22
用途:
パンツ・バッグのステッチ用に

近所では入手しにくい商品なので他の商品と同時購入。フジックスなので商品は大丈夫ですが、腕が伴わないのですぐ追加注文するかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする