藤倉化成
藤倉化成の 塗料うすめ液/処理剤
藤倉化成の うすめ液
藤倉化成の その他塗料うすめ液
ドータイト希釈シンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
17543716
品番
884シンナー(FN-101、FE-107用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
FN-101、FE-107希釈用シンナー
用途
導電性ペーストの希釈シンナーとして
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性